Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-254561-BP Herst.-Nr.: 2207 EAN/GTIN: 4001702022075 |
| |
|
|  |  |
 | bruder 1:16 Anhängefeldspritze UX 5200
bruder 1:16 Anhängefeldspritze UX 5200
2-teilige Leiter (ausfaltbar) für den Wartungsaufstieg 9 Schlauchöffnungen pro Auslegerseite zum Wassersprühen Ausklappbare Auslegearme (max. Gesamtbreite 1 Meter)
Düngen, Säen und der Pflanzenschutz sind unverzichtbare Bestandteile der Landwirtschaft. Die Firma Amazone hat sich seit 125 Jahren auf die Entwicklung von Arbeitsgeräten für diese Bereiche spezialisiert und stellt u.a. auch Anhängespritzen für den Pflanzenschutz her. Ein Topmodell ist dabei die Feldspritze 5200 der UX Serie; mit Arbeitsbreiten von bis zu 40 Metern, das Fassungsvermögen von über 5.000 Litern ermöglicht es, große Flächen ohne Unterbrechung zu besprühen. BRUDER als der führende Hersteller von landwirtschaftlichen Fahrzeugen mit modellmäßigen Design hat eine solche Anhängespritze im ca. Maßstab 1:16 entwickelt und unterstreicht mit den vielen realistischen Funktionen dieses Modells seine herausragende Marktbedeutung. Wie in echt verfügt die BRUDER Feldspritze als hervorstechendes Merkmal über eine voll funktionsfähige Spritzeneinheit mit befüllbarem Wassertank, ein ausgeklügeltes Pump- und Schlauchsystem verteilt spielend leicht das Wasser auf die ?Felder unserer kleinen Landwirte? und mit einer Auslegerbreite von knapp 1 Meter lassen sich auch größere Spielflächen im Freien ?rationell? bearbeiten. Weitere realistische Details wie ein ausklappbarer Stützfuß, eine ausfaltbare Trittleiter und eine höhenverstellbare Auslegereinheit erhöhen neben anderen Funktionen den Spielspaß mit diesem tollen und sicherlich einzigartigem Spielgerät.
Ausstattung: Auslegereinheit in 4 Positionen höhenverstellbar Befüllbarer Wassertank (ca. 390 ml) Klappbarer Stützfuß Schlauchsystem in den Auslegern mit Wasserabsperrhebel Schlauchwerk zur Reinigung abnehmbar Profilreifen Funktionsfähige Pumpe Zum Spielen für Innen und Außen geeignet Maßstab 1:16
Technische Daten: Altersklasse: ab 4 Jahre · Ausführung (allgemein): Anhängefeldspritze UX 5200 · Fahrzeughersteller: Amazone · Maßstab: 1:16 · Modellausführung (Modellbahn): Fertigmodell
Lieferumfang: Bruder Amazone Anhängefeldspritze UX 5200.
Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter drei Jahren geeignet. Erstickungsgefahr durch verschluckbare Kleinteile! Weitere Informationen:  |  | Modellausführung (Modellbahn): | Fertigmodell | Maßstab: | 1:16 | Fahrzeughersteller: | Amazone | Ausführung (allgemein): | Anhängefeldspritze UX 5200 | Altersklasse: | ab 4 Jahre | Produkt-Art: | Landwirtschafts Modell |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 25,78* | € 34,68* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,00* | ab € 26,62* | € 36,40* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 27,32* | € 36,80* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 36,26* | € 48,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|