Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2772536 Herst.-Nr.: 070253 EAN/GTIN: 4001883702537 |
| |
|
| | |
| Übersicht H0 5er-Set Fahrdrähte
Die Fahrdrähte der H0-Oberleitung sind aus geschweißtem Stahldraht hergestellt. Die galvanisch veredelte Oberfläche wirkt realistisch und schützt vor Korrosion. Die Fahrdrahtstücke sind vorgefertigt und ganz einfach zu montieren.
Ausstattung: Aus geschweißtem Stahldraht Für einen Kreis werden 16 Fahrdrähte mit je 22,5° benötigt.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre Fahrdraht-Länge: 252.7 mm Gleis-System: Märklin C-Gleis Inhalt: 1 Set Passend ab Radius: 643.6 mm
Lieferumfang: 5 Fahrdrähte.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: h0 märklin c-gleis, oberleitungen h0, oberleitungen märklin, 70253, 070253, märklin, mrklin, fahrdraht, cgleis, bettung, gleis, 5erset, fahrdrähte, fahrdrhte |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 12,84* | € 21,61* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 16,22* | € 21,62* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 25,57* | € 32,80* | | | | Lager 2753 | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 30,57* | € 39,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|