Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Messing-Vierkant-Rohr-Profil (L x B x H) 500 x 4 x 4 mm (297640)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2736998
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     297640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messing Vierkantprofil
Messing-Rohr
Messingrohr
Quadratrohr

Übersicht

Vierkant-Messingrohr

Technische Daten:
Bauart: Vierkant-Rohr-Profil Inhalt: 1 St. Innen-Ø: 3.4 x 3.4 mm Material: Messing Produktabmessung, Breite: 4 mm Produktabmessung, Höhe: 4 mm Produktabmessung, Länge: 500 mm Wandstärke: 0.3 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,84*
€ 7,25*
1 Tag
49
Frei Haus
ab € 4,90*
€ 7,27*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,67*
€ 26,90*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,90*
€ 32,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.