Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely Messing-Flach-Profil (L x B x H) 500 x 10 x 4 mm (222245)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-2736925
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     222245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachprofil
Flachstange-Messing
Messing-Flachstange
messing flachprofil

Übersicht

Messing-Flach-Profil

Vielseitig einsetzbar

Messing (Bohr- und Drehqualität).

Technische Daten:
Bauart: Flach-Profil Inhalt: 1 St. Material: Messing Produktabmessung, Breite: 10 mm Produktabmessung, Höhe: 4 mm Produktabmessung, Länge: 500 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Weitere Suchbegriffe: flachstange messing, 222245, reely, messing, flach, profil, messingflachprofil
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 8,17*
1 Tag
24
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,18*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 20,62*
€ 26,54*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.