Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messing Flach Profil (L x B x H) 500 x 10 x 4 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-222245-BP
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     222245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachprofil
Flachstange-Messing
Messing-Flachstange
messing flachprofil
Messing Flach Profil (L x B x H) 500 x 10 x 4 mm 1 St.

Messing-Flach-Profil

Vielseitig einsetzbar

Messing · (Bohr- und Drehqualität).

Technische Daten:
Bauform (Profile): Flach · Material: Messing · Produktabmessung, Breite: 10 mm · Produktabmessung, Höhe: 4 mm · Produktabmessung, Länge: 500 mm

Hinweis:
Achtung Toleranz in der Abmessung-Angabe bis zu 1,5 % möglich
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 500 x 10 x 4 mm
Produktabmessung, Höhe:
4 mm
Produktabmessung, Länge:
500 mm
Produktabmessung, Breite:
10 mm
Marke:
Reely
Bauform (Profile):
Flach
Material:
Messing
Produkt-Art:
Profil
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: flachstange messing, Reely, 222245, Platt
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,67*
€ 8,16*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 5,70*
€ 8,18*
€ 3,50*
ab € 20,50*
€ 26,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.