Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2732281 Herst.-Nr.: 42608 EAN/GTIN: 9005033426088 |
| |
|
| | |
| Übersicht H0 RocoLine Gleissystem ohne Bettung
Die Modellbahner, die ihre Gleise individuell einschottern wollen, werden auf das Roco-Line-Gleis ohne Böschung zurückgreifen. Roco hat ein einfaches Kennzeichnungssystem für die Gleise. Alle Gleise mit ""G"" sind Vielfache oder Teile eines geraden Gleises von 320 Länge. Gleise mit der Bezeichnung R sind unterschiedliche Radien. Zwischen jedem Radius sind 61,6 Abstand von Schienenmitte zu Schienenmitte des um ""1"" größeren Radius.
Technische Daten: Altersklasse: ab 15 Jahre Baugröße: H0 Gleisbauart: Prellbock Gleissystem-Typ (Kategorisierung): H0 RocoLine (ohne Bettung) Herst.-Teilenr.: 42608 Inhalt: 1 St.Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 42608, roco, rocoline, ohne, bettung, prellbock |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 3,80* | € 6,80* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,67* | € 6,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 9,00* | € 12,18* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 19,14* | € 24,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|