Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-2590130 Herst.-Nr.: 21123 EAN/GTIN: 4005556211234 |
| |
|
| | |
| Produkttext Nehmt Euch in Acht, die Kakerlake kommt aus dem Schacht! Weitere Produktinformationen: Die Käfer räubern im Revier der Kakerlake. Die Kakerlake läuft unter dem Spielplan herum, doch plötzlich flitzt sie aus einem der Lüftungsschächte in den Hinterhof. Jetzt hilft den Käfern nur noch eins: sich totstellen und hoffen ... Nicht erwischt? Glück gehabt! Dann nichts wie weiter zum Ziel. In diesem Spiel brauchst du Würfelglück und Nerven wie Drahtseile um zu gewinnen! Inhalt/Ausstattung: 1 Spielplan (beidseitig), 1 HEXBUG® nano V2® Kakerlake, 2 Loopings, 12 Käfer Spielfiguren (3 je Farbe), 1 Würfel Hauptmerkmale Technische Details | | Zweck | Kind | Empfohlenes Geschlecht | Beide Geschlechter | Spielzeit | 15 min | Mindestalter | 5 Jahr(e) | Maximum Anzahl der Spieler | 4 | Minimum Spieleranzahl | 2 | Typ | Game of skill | Nicht für Kinder unter | 3 Jahr(e) | | | Farbe | | Produktfarbe | Multi | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,5 kg | Zweck: | Kind | Empfohlenes Geschlecht: | Beide Geschlechter | Spielzeit: | 15 min | Mindestalter: | 5 Jahr(e) | Maximum Anzahl der Spieler: | 4 | Minimum Spieleranzahl: | 2 | Typ: | Game of skill | Nicht für Kinder unter: | 3 Jahr(e) | Produktfarbe: | Multi |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 25,33* | € 34,40* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 27,66* | € 53,04* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 40,31* | € 53,05* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 52,97* | € 68,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|