Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753H-1990707 Herst.-Nr.: 20030354 EAN/GTIN: 4007486303546 |
| |
|
| | |
| Produkttext Mit dem Startlight wird erst das Adrenalin gepusht und dann geht's mit Vollgas los. LED-Anzeige der Startsequenz (nur in Verbindung mit Control Unit 30352) Packungsinhalt: Startlight inkl. Adapter Unit und je 2 Abschlussstücke links/rechts Hauptmerkmale Funktionen | | Markenkompatibilität | Carrera | Produktfarbe | Schwarz, Rot, Weiß | Mindestalter | 3 Jahr(e) | Zertifizierung | CE, TUV, GS | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 4,0 kg | Markenkompatibilität: | Carrera | Produktfarbe: | Schwarz, Rot, Weiß | Mindestalter: | 3 Jahr(e) | Zertifizierung: | CE, TUV, GS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spielzeug-Fahrzeuge, Spielzeugautos, Spielzeugfahrzeug, Spielzeugfahrzeuge, carrera spielzeugfahrzeug, spielfahrzeuge, 20030354, carrera, digital, startlight, schwarz, weiß |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 46,38* | € 62,79* | | | | | 4 Tage | | | | | € 8,00* | ab € 49,28* | € 62,80* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,33* | € 65,32* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 53,67* | € 68,34* | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,42* | € 112,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|