Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell Volkswagen T1 SAMBA BUS - 1:24 - Montagesatz - VW T1 Samba Bus - Bus - VW T1 Samba Bus - Pro (07399)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1754840
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07399
EAN/GTIN:
     4009803073996
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle

Produkttext

Der Ursprung aller heutiger Vans und Transporter geht auf den in den späten 1940er Jahren in der Volkswagen Fertigung in Wolfsburg für werksinterne Transporte genutzten Plattenwagen zurück, der den niederländischen Importeur Ben Pon zu einer Idee eines Transportfahrzeugs inspirierte. VW entwickelte Ende der 1940er Jahre mehrere Prototypen für ein großräumiges und für Transportzwecke geeignetes Fahrzeug. Da keiner der zunächst gewünschten Namen ohne Einschränkung genutzt werden konnte, erhielt die neue Fahrzeugklasse den Namen Transporter . Ab dem 8. März 1950 wurde der Transporter der ersten Generation in Serie gefertigt. Der Wagen mit der typischen V-förmigen Frontpartie und der geteilten Frontscheibe war in verschiedenen Ausführungen, darunter als Kleinbus erhältlich. Die Technik basierte auf der des Volkswagen Typ 1, dem so genannten Käfer, so dass der T1 über einen luftgekühlten Vierzylinder-Boxermotor verfügte. Die Leistung des zuverlässigen Heckmotors mit 1,2 Litern Hubraum erhöhte sich ab 1961 auf 34 PS. Die Luxusausführung des Kleinbusses, das Neunsitzer Sondermodell, wird bis heute als Samba Bus bezeichnet und verbreitet mit ovalen Dachfenstern, sehr bequemen Sitzen, mit einem Faltdach sowie sehr vielen Chromteilen einen unverwechselbaren automobilen Charme. mehrteilige Karosserie detaillierte Inneneinrichtung mit Armaturenbrett und Sitzbänken bewegliche Türen und Heckklappe bewegliche Vorderradanlenkung Dach wahlweise geschlossen oder mit zusammengeschobenen Faltdach zu bauen Motornachbildung drehbare Räder europäische und amerikanische Stoßstangenausführungen verchromte Radkappen, Türgriffe, Scheibenwischer und verchromtes Frontemblem authentische Abziehbilder mit Dekorstreifen und diversen Kennzeichen (D, NL, F, GB und USA)

Hauptmerkmale

Funktionen  
Maßstab  1:24
Bauart  Montagesatz
Typ  Bus
Ursprünglicher Modellname  VW T1 Samba Bus
Themenwelt  VW T1 Samba Bus
Empfohlenes Fähigkeitslevel  Pro
Anzahl Teile  173 Stück(e)
Mindestalter  12 Jahr(e)
Produktfarbe  Rot
Länderversion  Frankreich, Deutschland, Niederlande, USA, Vereinigtes Königreich
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  181 mm
  
Safety warning  
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,4 kg
Maßstab:
1:24
Bauart:
Montagesatz
Typ:
Bus
Ursprünglicher Modellname:
VW T1 Samba Bus
Themenwelt:
VW T1 Samba Bus
Empfohlenes Fähigkeitslevel:
Pro
Anzahl Teile:
173 Stück(e)
Mindestalter:
12 Jahr(e)
Produktfarbe:
Rot
Tiefe:
181 mm
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 07399, revell, samba, revell_07399, 1:24, revell07399, 1/24, automodell, bausatz, volkswagen, montagesatz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 21,99*
€ 37,15*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 28,43*
€ 37,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 40,34*
€ 51,72*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,72*
€ 61,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,98*
€ 55,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,28*
€ 53,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,34*
€ 48,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.