Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell VW T1 Samba Bus Busmodell Montagesatz 1:24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Revell VW T1 Samba Bus Busmodell Montagesatz 1:24
Revell VW T1 Samba Bus Busmodell Montagesatz 1:24
Revell VW T1 Samba Bus Busmodell Montagesatz 1:24
Revell VW T1 Samba Bus Busmodell Montagesatz 1:24
Revell VW T1 Samba Bus Busmodell Montagesatz 1:24
Revell VW T1 Samba Bus Busmodell Montagesatz 1:24
Revell VW T1 Samba Bus Busmodell Montagesatz 1:24
Revell VW T1 Samba Bus Busmodell Montagesatz 1:24
Artikel-Nr.:
     CIDE8-64162184
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     07399
EAN/GTIN:
     4009803073996
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
modellbau sammlermodelle
Der Ursprung aller heutiger Vans und Transporter geht auf den in den späten 1940er Jahren in der Volkswagen Fertigung in Wolfsburg für werksinterne Transporte genutzten Plattenwagen zurück, der den niederländischen Importeur Ben Pon zu einer Idee eines Transportfahrzeugs inspirierte. VW entwickelte Ende der 1940er Jahre mehrere Prototypen für ein großräumiges und für Transportzwecke geeignetes Fahrzeug. Da keiner der zunächst gewünschten Namen ohne Einschränkung genutzt werden konnte, erhielt die neue Fahrzeugklasse den Namen Transporter . Ab dem 8. März 1950 wurde der Transporter der ersten Generation in Serie gefertigt. Der Wagen mit der typischen V-förmigen Frontpartie und der geteilten Frontscheibe war in verschiedenen Ausführungen, darunter als Kleinbus erhältlich. Die Technik basierte auf der des Volkswagen Typ 1, dem so genannten Käfer, so dass der T1 über einen luftgekühlten Vierzylinder-Boxermotor verfügte. Die Leistung des zuverlässigen Heckmotors mit 1,2 Litern Hubraum erhöhte sich ab 1961 auf 34 PS. Die Luxusausführung des Kleinbusses, das Neunsitzer Sondermodell, wird bis heute als Samba Bus bezeichnet und verbreitet mit ovalen Dachfenstern, sehr bequemen Sitzen, mit einem Faltdach sowie sehr vielen Chromteilen einen unverwechselbaren automobilen Charme.
Dank aller beweglichen Türen, gestattet der Bausatz einen tiefen Einblick in den geräumigen Innenraum. Der großen Nachfrage auch in den USA entsprechend, kann wahlweise die europäische oder amerikanische Version gebaut werden.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Aufkleber enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
181 mm
Merkmale
Produkttyp
Busmodell
Bauart
Montagesatz
Maßstab
1:24
Ursprünglicher Modellname
VW T1 Samba Bus
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Material
Kunststoff
Themenwelt
VW
Empfohlenes Fähigkeitslevel
5
Anzahl Teile
173 Stück(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Bewegliche Teile
Ja
Produktfarbe
Mehrfarbig
Länderversion
Frankreich, Deutschland, Niederlande, USA, Vereinigtes Königreich
Zertifizierung
CE
Typ
Landfahrzeugmodell
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur für den häuslichen Gebrauch
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,15*
€ 44,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,92*
€ 29,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,99*
€ 26,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.