Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Revell R.M.S. Titanic - 1:1200 - Naval ship - R.M.S. Titanic - Assembly kit - Fortgeschritten - Kunststoff (05804)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1752657
Hersteller:
     Revell
Herst.-Nr.:
     05804
EAN/GTIN:
     4009803058047
Suchbegriffe:
Modellbau Sammlermodelle
Sammlermodelle Modellbau
Schiffsmodelle
schiffsmodelle

Produkttext

Die Titanic erlangte tragische Berühmtheit durch die Geschehnisse, die sich während ihrer Jungfernfahrt am 14. April 1912 ereigneten. Die für die White Star Linie fahrende Königin der Meere sollte 1.316 Passagiere von Southampton nach New York befördern. Gegen 23.40 Uhr in der Nacht kollidierte der britische Luxusliner im Atlantik mit einem Eisberg und wurde auf der Steuerbordseite auf einer Länge von fast 100 m aufgerissen. Am 15. April gegen 0.20 Uhr sank die Titanic und 1.503 der insgesamt 2.206 an Bord befindlichen Menschen fanden den Tod. Das 46.329 BRT große und 267 m lange Schiff hatte eine Wasserverdrängung von 66.000t.

Authentische Abziehbilder; Detailliertes Deck; Zwei Schiffsschrauben; Vier Schornsteine; Displayständer.

Hauptmerkmale

Funktionen  
Maßstab  1:1200
Typ  Naval ship
Bauart  Assembly kit
Ursprünglicher Modellname  R.M.S. Titanic
Empfohlenes Fähigkeitslevel  Fortgeschritten
Anzahl Teile  40 Stück(e)
Mindestalter  10 Jahr(e)
Materialien  Kunststoff
Produktfarbe  Multi
Länderversion  England
  
Gewicht und Abmessungen  
Länge  22,3 cm
  
Verpackungsinhalt  
Ausstellungsständer für Modelle  Ja

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Maßstab:
1:1200
Typ:
Naval ship
Bauart:
Assembly kit
Ursprünglicher Modellname:
R.M.S. Titanic
Empfohlenes Fähigkeitslevel:
Fortgeschritten
Anzahl Teile:
40 Stück(e)
Mindestalter:
10 Jahr(e)
Materialien:
Kunststoff
Produktfarbe:
Multi
Länderversion:
England
Länge:
22,3 cm
Ausstellungsständer für Modelle:
Ja
Weitere Suchbegriffe: 05804, revell, r.m.s., titanic, 1:1200, 1200, 11200, schiffsmodell, bausatz, naval, ship, assembly, fortgeschritten, kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 5,96*
€ 10,72*
1 Tag
40
Frei Haus
ab € 7,57*
€ 10,73*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,04*
€ 27,23*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,23*
€ 32,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,13*
€ 32,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,91*
€ 30,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,66*
€ 29,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.