Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-558744-BP Herst.-Nr.: 05804 EAN/GTIN: 4009803058047 |
| |
|
| | |
| Revell 05804 R.M.S. Titanic Schiffsmodell Bausatz 1:1200
Schiffsmodell R.M.S. Titanic
Detailgetreuer Bausatz
Die Titanic erlangte tragische Berühmtheit durch die Geschehnisse, die sich während ihrer Jungfernfahrt am 14. April 1912 ereigneten. Die für die White Star Linie fahrende "Königin der Meere" sollte 1.316 Passagiere von Southampton nach New York befördern. Gegen 23.40 Uhr in der Nacht kollidierte der britische Luxusliner im Atlantik mit einem Eisberg und wurde auf der Steuerbordseite auf einer Länge von fast 100 m aufgerissen. Am 15. April gegen 0.20 Uhr sank die Titanic und 1.503 der insgesamt 2.206 an Bord befindlichen Menschen fanden den Tod. Das 46.329 BRT große und 267 m lange Schiff hatte eine Wasserverdrängung von 66.000t.
Ausstattung: Spritzgussteile · Dekorbogen.
Technische Daten: Anzahl Teile: 40 · Maßstab: 1:1200 · Modell-Name: Schiffsmodell R.M.S. Titanic · Produktabmessung, Länge: 223 mm
Lieferumfang: Bausatz · Anleitung.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 223 mm | Marke: | Revell | Anzahl Teile: | 40 | Maßstab: | 1:1200 | Herst.-Teilenr.: | 05804 | Modell-Name: | Schiffsmodell R.M.S. Titanic | Produkt-Art: | Schiffsmodell Bausatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4009803058047, Revell, 05804, R.M.S. Titanic, Plastikmodellbau |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,96* | € 10,72* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,61* | € 10,73* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 21,37* | € 27,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|