Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan Wachsknete Nakiplast 681, gelb (10) dauerplastische, hochwertige Wachsknete mit Bienenwachs (602474)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753H-1045493
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     602474
EAN/GTIN:
     4012700602473
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete

Hauptmerkmale

Funktionen  
Basisfarben  Gelb
Anzahl der Grundfarben  1
Empfohlenes Geschlecht  Junge/Mädchen
Material  Ton
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  650 g
  
Verpackungsinhalt  
Anzahl enthaltener Produkte  1 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,7 kg
Basisfarben:
Gelb
Anzahl der Grundfarben:
1
Empfohlenes Geschlecht:
Junge/Mädchen
Material:
Ton
Anzahl enthaltener Produkte:
1 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, Modellier-Masse, Modelliermasse, kinderknete pelikan, kinderknete, knete gelb, 602474, pelikan, wachsknete, nakiplast, gelb, dauerplastische, hochwertige, bienenwachs, stück, stck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 5,49*
ab € 4,42*
€ 6,92*
7 Tage
4
€ 5,87*
ab € 4,58*
€ 7,19*
3 Tage
3
€ 4,99*
ab € 4,75*
€ 7,41*
€ 5,50*
ab € 5,44*
€ 9,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 27,00*
€ 36,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.