Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wachsknete Nakiplast® 681, 650 g, gelb, Zellophanverpackung in Blockform


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wachsknete Nakiplast® 681, 650 g, gelb, Zellophanverpackung in Blockform
Wachsknete Nakiplast® 681, 650 g, gelb, Zellophanverpackung in Blockform
Artikel-Nr.:
     C1175-602474
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     602474
EAN/GTIN:
     4012700602473
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Wachsknete Nakiplast® 681. Werkstoff: hochwertige Wachsknete. Größe (Ø x L): 35 x 165 mm. Masse: 650 g. Farbe/Farbe des Behälters: gelb/neutral. Zertifikate und Zulassungen: CE-Zeichen.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Nakiplast® 681
Farbe:
gelb
Zertifikate und Zulassungen:
CE-Zeichen
Werkstoff:
hochwertige Wachsknete
Durchmesser:
35
Masse:
650
Farbe des Behälters:
neutral
Länge:
165
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
1 Stück enthält 650 Gramm (ab € 0,00679* pro Gramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,98*
€ 8,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,73*
€ 6,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.