Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Skurb - Halber Helm - Formenbau (40374)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Skurb Weiß
ABUS Skurb Weiß
ABUS Skurb Weiß
ABUS Skurb Weiß
Artikel-Nr.:
     2753G-7626357
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     40374
EAN/GTIN:
     4003318403743
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme abus

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkthauptfarbe  Weiß
Sport-Kopfbekleidung Typ  Helm
Zielgruppe  Erwachsener
Aktivität  BMX-Rennen, Rennrad fahren, Roller-Skating
Größenwert 1  M
Größenklassifizierung 1  SML
Bauart  Formenbau
Helmtyp  Halber Helm
Verstellbare Passform  Ja
Dial-Fit-Einstellungssystem  Ja
Produktfarbe  Weiß
Färbung  Einfarbig
Schutzpolsterungsmaterial  Expandiertes Polystyrol (EPS)
Bereich Kopfumfang  55 - 59 cm
Belüftung  Ja
Anzahl der Belüftungslöcher  12
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  310 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkthauptfarbe:
Weiß
Sport-Kopfbekleidung Typ:
Helm
Zielgruppe:
Erwachsener
Aktivität:
BMX-Rennen, Rennrad fahren, Roller-Skating
Größenwert 1:
M
Größenklassifizierung 1:
SML
Bauart:
Formenbau
Helmtyp:
Halber Helm
Verstellbare Passform:
Ja
Dial-Fit-Einstellungssystem:
Ja
Produktfarbe:
Weiß
Färbung:
Einfarbig
Schutzpolsterungsmaterial:
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Bereich Kopfumfang:
55 - 59 cm
Belüftung:
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher:
12
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme, 40374, abus, skurb, pearl, white, size, halber, helm, formenbau
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 35,24*
€ 47,13*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,94*
€ 63,08*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,35*
€ 74,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,41*
€ 70,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,94*
€ 57,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.