Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS Moventor 2.0 - Helm mit offenem Visier - Formenbau - Helmvisier - Matt (65501)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS Moventor 2.0 Grün
ABUS Moventor 2.0 Grün
ABUS Moventor 2.0 Grün
ABUS Moventor 2.0 Grün
Artikel-Nr.:
     2753G-7626356
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     65501
EAN/GTIN:
     4003318655012
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
Augenschutzschild

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkthauptfarbe  Grün
Sport-Kopfbekleidung Typ  Helm
Geschlecht  Unisex
Zielgruppe  Erwachsener
Aktivität  Mountainbike fahren
Größenwert 1  L
Bauart  Formenbau
Helmtyp  Helm mit offenem Visier
Erweiterte Produktfarbe  Pine green
Verstellbare Passform  Ja
Produktfarbe  Schwarz, Grün, Kiefer
Oberflächentyp  Matt
Färbung  Monochromatisch
Schutzpolsterungsmaterial  Expandiertes Polystyrol (EPS)
Bereich Kopfumfang  57 - 61 cm
Helmvisier  Ja
Abnehmbares Visier  Nein
Spezifische Eigenschaften Schutzmarken  inmould technology
Belüftung  Ja
Anzahl der Belüftungslöcher  19
Belüftungstyp  Fixed
Abnehmbare Schutzbrillenhalter  Ja
Atmungsaktiv  Ja
Sturzerkennung  Ja
Leichtgewicht  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  320 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Produkthauptfarbe:
Grün
Sport-Kopfbekleidung Typ:
Helm
Geschlecht:
Unisex
Zielgruppe:
Erwachsener
Aktivität:
Mountainbike fahren
Größenwert 1:
L
Bauart:
Formenbau
Helmtyp:
Helm mit offenem Visier
Erweiterte Produktfarbe:
Pine green
Verstellbare Passform:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Grün, Kiefer
Oberflächentyp:
Matt
Färbung:
Monochromatisch
Schutzpolsterungsmaterial:
Expandiertes Polystyrol (EPS)
Bereich Kopfumfang:
57 - 61 cm
Helmvisier:
Ja
Abnehmbares Visier:
Nein
Spezifische Eigenschaften Schutzmarken:
inmould technology
Belüftung:
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher:
19
Belüftungstyp:
Fixed
Abnehmbare Schutzbrillenhalter:
Ja
Atmungsaktiv:
Ja
Sturzerkennung:
Ja
Leichtgewicht:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, visier abus, augenschutzschild, 65501, abus, moventor, pine, green, size, helm, offenem, visier, formenbau, helmvisier, matt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 65,08*
€ 84,20*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 69,36*
€ 89,34*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,34*
€ 106,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,13*
€ 103,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,13*
€ 98,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,63*
€ 95,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.