Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS MoTrip - Helm mit offenem Visier - Hartschalenbau - Helmvisier (64710)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS MoTrip Weiß
ABUS MoTrip Weiß
ABUS MoTrip Weiß
ABUS MoTrip Weiß
Artikel-Nr.:
     2753G-7626342
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     64710
EAN/GTIN:
     4003318647109
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
Augenschutzschild

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkthauptfarbe  Weiß
Sport-Kopfbekleidung Typ  Helm
Geschlecht  Unisex
Zielgruppe  Erwachsener
Aktivität  Mountainbike fahren
Größenwert 1  L
Bauart  Hartschalenbau
Helmtyp  Helm mit offenem Visier
Erweiterte Produktfarbe  shiny white
Verstellbares Visier  Ja
Verstellbare Passform  Ja
Abgestimmtes Anpassungssystem  Ja
Produktfarbe  Schwarz, Weiß
Bereich Kopfumfang  57 - 61 cm
Helmvisier  Ja
Farbe Helmvisier  Schwarz
Saison  Alle Jahreszeiten
Belüftung  Ja
Anzahl der Belüftungslöcher  14
Belüftungstyp  Fixed
Kollektion  MoTrip
  
Sonstige Funktionen  
Größe  L
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  350 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkthauptfarbe:
Weiß
Sport-Kopfbekleidung Typ:
Helm
Geschlecht:
Unisex
Zielgruppe:
Erwachsener
Aktivität:
Mountainbike fahren
Größenwert 1:
L
Bauart:
Hartschalenbau
Helmtyp:
Helm mit offenem Visier
Erweiterte Produktfarbe:
shiny white
Verstellbares Visier:
Ja
Verstellbare Passform:
Ja
Abgestimmtes Anpassungssystem:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz, Weiß
Bereich Kopfumfang:
57 - 61 cm
Helmvisier:
Ja
Farbe Helmvisier:
Schwarz
Saison:
Alle Jahreszeiten
Belüftung:
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher:
14
Belüftungstyp:
Fixed
Kollektion:
MoTrip
Größe:
L
Weitere Suchbegriffe: Gesichtsschutz, Gesichtsschutzscheibe, Gesichtsschutzschild, Gesichtsschutzschirm, Gesichtsvisier, Schutzscheibe Helm, Visier, visier abus, augenschutzschild, fahrradhelme l, 64710, abus, motrip, shiny, white, size, helm, offenem, visier, hartschalenbau, helmvisier
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,90*
ab € 35,27*
€ 47,00*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 47,70*
€ 63,06*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,18*
€ 73,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,35*
€ 65,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,70*
€ 56,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.