Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 0084011 Sport-Kopfbedeckung Schwarz (64707)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS 0084011 Sport-Kopfbedeckung Schwarz
ABUS 0084011 Sport-Kopfbedeckung Schwarz
ABUS 0084011 Sport-Kopfbedeckung Schwarz
ABUS 0084011 Sport-Kopfbedeckung Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753G-7626339
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     64707
EAN/GTIN:
     4003318647079
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme abus

Produkttext

FÜR OFFROAD-ABENTEUERE in idealer Offroad-Helm für die ersten Fahrten auf unebenem Terrain. Der MoTrip verspricht hohen Tragekomfort bei Ihren Fahrten über Stock und Stein. Die tiefe Passform des MTB-Helmes sorgt für den bestmöglichen Schutz des Kopfes. Um den Tragekomfort bei den Geländefahrten zu erhöhen, ist der MoTrip außerdem mit dem MTB-Verstellsystem ausgestattet. Dies ermöglicht sowohl das individuelle Einstellen der Größe als auch die Höhenverstellbarkeit des Verstellrades am Hinterkopf. Für Zopfträger ist das ein großer Vorteil, da sie durch die Höhenverstellbarkeit Platz für einen Zopf schaffen können. Begeben Sie sich auf Offroad-Abenteuer mit dem leichten und gut belüfteten Fahrradhelm oder tragen ihn alternativ zum Pendeln.

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkthauptfarbe  Schwarz
Sport-Kopfbekleidung Typ  Helm
Geschlecht  Unisex
Zielgruppe  Erwachsener
Aktivität  Mountainbike fahren
Größenwert 1  M
Bauart  Hartschalenbau
Helmtyp  Helm mit offenem Visier
Verstellbares Visier  Ja
Verstellbare Passform  Ja
Dial-Fit-Einstellungssystem  Ja
Abgestimmtes Anpassungssystem  Ja
Produktfarbe  Schwarz
Material  Polycarbonat (PC)
Bereich Kopfumfang  54 - 58 cm
Saison  Alle Jahreszeiten
Belüftung  Ja
Anzahl der Belüftungslöcher  14
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  340 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Sport-Kopfbekleidung Typ:
Helm
Geschlecht:
Unisex
Zielgruppe:
Erwachsener
Aktivität:
Mountainbike fahren
Größenwert 1:
M
Bauart:
Hartschalenbau
Helmtyp:
Helm mit offenem Visier
Verstellbares Visier:
Ja
Verstellbare Passform:
Ja
Dial-Fit-Einstellungssystem:
Ja
Abgestimmtes Anpassungssystem:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
Material:
Polycarbonat (PC)
Bereich Kopfumfang:
54 - 58 cm
Saison:
Alle Jahreszeiten
Belüftung:
Ja
Anzahl der Belüftungslöcher:
14
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme, 64707, abus, 0084011, motrip, shiny, black, size, sportkopfbedeckung, schwarz, sport, kopfbedeckung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 32,48*
€ 43,68*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 44,63*
€ 59,37*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,48*
€ 69,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,90*
€ 66,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,63*
€ 53,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.