| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-7293978 Herst.-Nr.: 89746-2 EAN/GTIN: 4017538132062 |
| |
|
| | |
| S/CONN maximum connectivity Plasma/LCD,LED Wandhalter für 40-70" Displays, schwenkbar 180° (89746-2) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Monitorwandhalter, Monitorwandhalterung, Plasma Wandhalter, Plasma Wandhalterung, TV-Halterung, TV-Wandhalter, TV-Wandhalterung, Wandhalterung Monitor, Wandhalterung TFT Monitor, halterung tv schwenkbar, halterung tv, 89746, 897462, s/conn, maximum, connectivity, wandhalter, 4070", displays, schwenkbar, 180°, shiverpeaks, sconn, plasmalcdled, 4070, conn, plasma |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 58,88* | € 77,87* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 64,65* | € 85,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|