Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS AirBreaker Schwarz (81721)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABUS AirBreaker Schwarz
ABUS AirBreaker Schwarz
ABUS AirBreaker Schwarz
ABUS AirBreaker Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753G-7103732
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     81721
EAN/GTIN:
     4003318817212
Suchbegriffe:
Fahrradhelme
Radhelme
Velohelm
fahrradhelme abus

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produkthauptfarbe  Schwarz
Sport-Kopfbekleidung Typ  Helm
Geschlecht  Unisex
Zielgruppe  Erwachsener
Aktivität  Rennrad fahren
Größenwert 1  L
Bauart  Formenbau
Helmtyp  Halber Helm
Färbung  Einfarbig
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  230 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkthauptfarbe:
Schwarz
Sport-Kopfbekleidung Typ:
Helm
Geschlecht:
Unisex
Zielgruppe:
Erwachsener
Aktivität:
Rennrad fahren
Größenwert 1:
L
Bauart:
Formenbau
Helmtyp:
Halber Helm
Färbung:
Einfarbig
Weitere Suchbegriffe: fahrradhelme, 81721, abus, airbreaker, velvet, black, schwarz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,90*
ab € 175,48*
€ 215,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 197,86*
€ 240,33*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,33*
€ 285,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,70*
€ 282,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,51*
€ 270,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,07*
€ 259,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,86*
€ 235,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.