Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-4913651 Herst.-Nr.: MEG2422-8029 EAN/GTIN: 4042811180492 |
| |
|
| | |
| Merten MEG2422-8029. Buchsen-Typ: CEE 7/3, Unterstützte Stecker-Typen: CEE 7/4. Produktfarbe: Grau, Internationale Schutzart (IP-Code): IP44. Eingangsspannung: 250 V, Stromstärke (maximal): 16 A. Breite: 73 mm, Tiefe: 70 mm, Höhe: 83 mm (MEG2422-8029) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: CEE-Steckdose, CEE-Steckdosen, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, aufputz steckdose ip44 grau, schuko-steckdose, schuko-steckdose ip44, 2422, 8029, meg24228029, merten, meg2422, schukosteckdose, schuko, steckdose, lichtgrau, 526622, schraubversch.schließ.lichtgrau, aquastar, abschließb.versch., schl., stück, meg24228029., buchsentyp:, unterstützte, steckertypen:, 7/4., produktfarbe:, grau, internationale, schutzart, ipcode):, ip44. |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 31,84* | € 41,90* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 32,33* | € 42,70* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 33,57* | € 44,12* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 34,71* | € 45,47* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 42,16* | € 54,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|