| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-4913616 Herst.-Nr.: MEG2300-7260 EAN/GTIN: 4042811138455 |
| |
|
| | |
| Merten MEG2300-7260. Buchsen-Typ: CEE 7/3, Unterstützte Stecker-Typen: CEE 7/4. Produktfarbe: Aluminium. Eingangsspannung: 250 V, Stromstärke (maximal): 16 A (MEG2300-7260) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 5,4 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktsteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, cee-stecker 16a merten, schuko-steckdose, merten schuko-steckdose, 2300, 7260, meg23007260, merten, meg2300, schukosteckdose, aluminium, 603652, schuko, steckdose, aquadesign, stück, berührungsschutz, meg23007260., buchsentyp:, unterstützte, steckertypen:, 7/4., produktfarbe:, aluminium., eingangsspannung:, stromstärke, maximal):, stck, berhrungsschutz, buchsentyp |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 9,97* | € 12,17* | | | | | | | | 10 | | € 5,95* | ab € 9,88* | € 12,58* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,45* | € 14,60* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 5,50* | ab € 10,93* | € 15,25* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | € 3,50* | ab € 26,26* | € 34,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|