Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik 691642.1 Thermostat Blau - Grau (691642.1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     2753G-4300212
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     691642.1
EAN/GTIN:
     4049759115135
Suchbegriffe:
Bimetall-Thermostat
Bimetallschalter
Bimetallthermoschalter
Bimetallthermostat

Hauptmerkmale

Merkmale  
Produktfarbe  Blau, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Temperatur-Sollwertbereich  10 - 80 °C
Steuerung  Drehregler
  
Leistung  
Energiequelle  AC
Arbeitsspannung  230 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  29 mm
Höhe  68 mm
  
Lieferumfang  
Montageplatte enthalten  Ja
  
Sonstige Funktionen  
Stromstärke  10 A

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produktfarbe:
Blau, Grau
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Temperatur-Sollwertbereich:
10 - 80 °C
Steuerung:
Drehregler
Energiequelle:
AC
Arbeitsspannung:
230 V
Breite:
29 mm
Höhe:
68 mm
Montageplatte enthalten:
Ja
Stromstärke:
10 A
Weitere Suchbegriffe: bimetall thermostat, 691642, 6916421, 691642.1, thermostat, efbelektronik, elektronik, lüfter, 691664, lfter, 691656v3/, 691654v3, 691655v3, inkl., winkel, 69165xv3, oder, einzellüfter, einsatz, verbindung, dachlüftern, einzellüfterneinstellbereich, 10°c, +80°cbefestigung, profilenthermostat, sowie, befestigungsmaterial
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 9,90*
ab € 17,52*
€ 24,33*
€ 4,90*
ab € 17,57*
€ 24,34*
€ 6,78*
ab € 17,86*
€ 24,66*
€ 5,95*
ab € 19,12*
€ 26,34*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,60*
€ 44,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,00*
€ 52,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,26*
€ 50,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,79*
€ 48,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,60*
€ 39,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.