Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jung Einsatz Taster LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD design, A 500, A plus, A creation, CD plus, SL 500 (531 U)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
JUNG 531 U Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Metallisch, Weiß
JUNG 531 U Elektroschalter Drucktasten-Schalter 1P Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     2753G-2655355
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     531 U
EAN/GTIN:
     4004282425069
Suchbegriffe:
Taster UP-Einsätze
UP-Einsätze Taster
Wippentaster
Wipptaster

Übersicht

Combi-Tastenschalter UP

Technische Daten:
Ausführung: Combi-Tasterschalter Schließer Inhalt: 1 St. Nennspannung: 230 V/AC Nennstrom: 10 A Schalterprogramm-Funktion: Taster Schalterprogramm-Komponente: Einsatz Schalterprogramm-Serie: LS 990, AS 500, CD 500, LS design, LS plus, FD design, A 500, A plus, A creation, CD plus, SL 500 Schalterprogramm-Typ: Schalterprogramm
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Weitere Suchbegriffe: wipptaster jung, taster up-einsätze, plus, jung, design, einsatz, taster, creation
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2041
€ 5,90*
ab € 5,37*
€ 7,37*
€ 5,95*
ab € 5,39*
€ 7,40*
1 Tag
1430
€ 6,40*
ab € 5,45*
€ 7,48*
2 Tage
1013
€ 4,95*
ab € 5,58*
€ 7,67*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 30,39*
€ 39,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,85*
€ 47,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,64*
€ 45,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,59*
€ 38,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,39*
€ 36,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Jung
533U
ab € 5,73*
Ähnlich
Jung
533-2U
ab € 14,09*
Ähnlich
Jung
534U
ab € 8,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.