| |
|
| Artikel-Nr.: 2753G-2602143 Herst.-Nr.: DW313S EAN/GTIN: 5004100965707 |
| |
|
| | |
| Honeywell Serie3 Gong verdrahtet 6 Töne 84dB LED Lautstärkeregelung weiß Gong mit Verdrahtungsmodul - Auswahl von 6 Melodien - Maximale Lautstärke von 84 dB Hörbereich bis zu 80 m - Schlaf-/Stummmodus - Optische Meldung durch LED-Blitzlicht (DW313S) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,3 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: elektronischer türgong, honeywell, dw313s, gong, weiß, grau, serie3, verdrahtet, töne, 84db, lautstärkeregelung, verdrahtungsmodul, auswahl, melodien, maximale, lautstärke, hörbereich, schlaf/stummmodus, optische, meldung, durch, ledblitzlicht, lautstrkeregelung, lautstrke, hrbereich, schlafstummmodus, schlaf |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,03* | € 35,76* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,18* | € 35,77* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 40,16* | € 52,51* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 49,01* | € 64,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|