Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton PXK-B16/1N/003-A Stromunterbrecher Miniatur-Leistungsschalter 2 (236948)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2490028
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     236948
EAN/GTIN:
     4015082369484
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
FI-Leitungsschutzschalter

Hauptmerkmale

Leistung  
Nennstrom  16 A
Nennspannung  240 V
  
Merkmale  
Schutzschaltertyp  Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung  10000 A
Anzahl der Pole  2
Internationale Schutzart (IP-Code)  IP20
Verschmutzungsgrad  2
  
Betriebsbedingungen  
Betriebstemperatur  25 - 40 °C
  
Gewicht und Abmessungen  
Tiefe  69,5 mm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Nennstrom:
16 A
Nennspannung:
240 V
Schutzschaltertyp:
Miniatur-Leistungsschalter
Schaltleistung:
10000 A
Anzahl der Pole:
2
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP20
Verschmutzungsgrad:
2
Betriebstemperatur:
25 - 40 °C
Tiefe:
69,5 mm
Weitere Suchbegriffe: FI-Schalter, FI-Schutzschalter, Fehlerstrom-Schutzschalter, Schutzschalter, fi-schutzschalter typ b 16a, schutzschalter 16a, fi-schutzschalter 16a 2-polig, 236948, eaton, powerware, pxkb16/1n/003a, pxkb161n003a, fi/lskombischalter, 30ma, filskombischalter, kombischalter, 1p+n, 44382, fischutzschalter/leitungsschutzschalter, 2polig, 0.03, v/ac, fi/ls, lskennlineb, fichar:a, stück, installation, pxkb1, stromunterbrecher, miniaturleistungsschalter, fischutzschalterleitungsschutzschalter, fils, fichara
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
343
€ 5,90*
ab € 26,55*
€ 34,65*
€ 5,95*
ab € 26,57*
€ 34,68*
1 Tag
285
€ 6,40*
ab € 27,41*
€ 35,68*
€ 5,46*
ab € 28,09*
€ 36,55*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 38,83*
€ 50,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,14*
€ 59,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,07*
€ 53,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,50*
€ 50,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,83*
€ 46,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
248439
ab € 19,04*
Zubehör
Eaton
248438
ab € 20,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.