Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Camry Velocity Ventilator mit Fernbedienung CR 731 (CR 7314)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753G-2446189
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     CR 7314
EAN/GTIN:
     5908256835306
Suchbegriffe:
7314
camry
adler
ventiliatorius

Hauptmerkmale

Farbe  
Produktfarbe  Chrom, Edelstahl
  
Energie  
Stromverbrauch (typisch)  130 W
Energiebedarf  220-240V ~ 50Hz
  
Technische Details  
Durchmesser  40 cm
Anzahl Geschwindigkeiten  3
Platzierung  Flur
Fernbedienung  Ja
Maximum Zeit-Timer  8 h
Geräuschpegel  62 dB
Anzahl der Motoren  1
Füße  Ja
Anzahl der Klingen  4
Höhenverstellung  Ja
Schutzgitter  Ja
Timer  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  6,8 kg
  
Verpackungsinformation  
Verpackungsabmessungen (BxTxH)  540 x 145 x 640 mm
Paketgewicht  8,3 kg
  
Zertifikate  
Zertifizierung  IEC 60879:1986

Weitere Informationen:
Gewicht:
8,0 kg
Produktfarbe:
Chrom, Edelstahl
Stromverbrauch (typisch):
130 W
Energiebedarf:
220-240V ~ 50Hz
Durchmesser:
40 cm
Anzahl Geschwindigkeiten:
3
Platzierung:
Flur
Fernbedienung:
Ja
Maximum Zeit-Timer:
8 h
Geräuschpegel:
62 dB
Anzahl der Motoren:
1
Füße:
Ja
Anzahl der Klingen:
4
Höhenverstellung:
Ja
Schutzgitter:
Ja
Timer:
Ja
Verpackungsabmessungen (BxTxH):
540 x 145 x 640 mm
Paketgewicht:
8,3 kg
Zertifizierung:
IEC 60879:1986
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 58,77*
€ 77,42*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 67,11*
€ 87,98*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 87,98*
€ 104,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,62*
€ 95,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,68*
€ 93,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.