| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-8608388 Herst.-Nr.: 1023760/100 EAN/GTIN: 4056155103482 |
| |
|
| | |
| LAPP SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 1023760/100 Photovoltaikkabel 1 x 6.00 mm² Schwarz 100 m (1023760/100) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, 100m solarkabel schwarz 6mm², mc4 verbindungsleitung, photovoltaikkabel 6mm², 1023760, 1023760100, lapp, 1023760/100, h1z2z2k, photovoltaikkabel, 6.00, schwarz, h1z2z2, solarflex®x, solarflexx, solarflex® |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 0,9882* | € 1,2682* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,0285* | € 1,3185* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,1384* | € 1,8828* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 1,06* | € 2,06* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 162,05* | € 197,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|