| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-8608387 Herst.-Nr.: 1023759/100 EAN/GTIN: 4056155098412 |
| |
|
| | |
| LAPP SOLARFLEX®-X H1Z2Z2-K 1023759/100 Photovoltaikkabel 1 x 4 mm² Schwarz 100 m (1023759/100) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, solarkabel schwarz 100m 4mm², schaltleitung, lapp kabel steuerkabel, 1023759, 1023759100, lapp, 1023759/100, h1z2z2k, photovoltaikkabel, schwarz, h1z2z2, solarflex®x, solarflexx, solarflex® |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10000 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,1254* | € 1,1254* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | € 5,46* | ab € 1,035* | € 1,325* | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 1,1251* | € 1,4592* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,80* | € 1,70* | | | | Lager 2753 | | | | 1 | | pro Stück | € 3,50* | ab € 124,22* | € 154,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|