| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-8121576 Herst.-Nr.: ATMEGA8-16AUR EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| ATMEGA8-16AUR Embedded-Mikrocontroller TQFP-32 7x7 8-Bit 16 MHz Anzahl I/O (ATMEGA8-16AUR) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,0 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller, atmega816aur, atmega8, 16aur, microchip, embeddedmikrocontroller, tqfp32, 8bit, anzahl, embedded, tqfp, technology |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 8,20* | € 12,48* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 8,21* | € 12,49* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 22,60* | € 31,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|