Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATTINY25-20SSUR Embedded-Mikrocontroller SOIC-8 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O (ATTINY25-20SSUR)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     2753E-8121571
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     ATTINY25-20SSUR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Mikrocontroller
8 bit mikrocontroller
mikrocontroller
ATTINY25-20SSUR Embedded-Mikrocontroller SOIC-8 8-Bit 20 MHz Anzahl I/O (ATTINY25-20SSUR)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: microchip mikrocontroller
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3401
1
€ 14,99*
ab € 0,842*
€ 1,547*
2 Tage
5
1
Frei Haus
ab € 3,06*
€ 4,84*
3
€ 4,00*
ab € 3,07*
€ 4,84*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 17,83*
€ 25,47*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,47*
€ 30,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
ATAVRFEB-SAFETY
ab € 96,63*
Zubehör
Microchip Technology
AC164162
ab € 33,41*
Zubehör
Microchip Technology
EV50J96A
ab € 23,23*
Zubehör
Microchip Technology
ATARDADPT-XPRO
ab € 56,75*
Zubehör
Microchip Technology
ATUSB-PCB-80146
ab € 139,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.