Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp UNITRONIC 73220253. Kabellänge: 1,6 m, Produktfarbe: Schwarz, Kabeldurchmesser: 5,6 mm (73220253)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp UNITRONIC 73220253 Signalkabel 1,6 m Schwarz
Lapp UNITRONIC 73220253 Signalkabel 1,6 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-8104989
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     73220253
EAN/GTIN:
     4044777545384
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
Schaltleitung
Steuerkabel

Produkttext

UNITRONIC® SPIRAL - PUR Spiralleitung, kerbzäh und schnittfest. Daten-/Steuerleitung für den Einsatz in der Mess-, Steuerungs- und Regelungstechnik

Hauptmerkmale

Merkmale  
Kabellänge  1,6 m
Produktfarbe  Schwarz
Kabeldurchmesser  5,6 mm
Testspannung  1200 V
Anzahl der Kabeladern  4
Kerngröße  0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung)  5 - 50 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Kabellänge:
1,6 m
Produktfarbe:
Schwarz
Kabeldurchmesser:
5,6 mm
Testspannung:
1200 V
Anzahl der Kabeladern:
4
Kerngröße:
0,25 mm²
Temperaturbereich (Biegung):
5 - 50 °C
Weitere Suchbegriffe: Steuerleitung, steuerkabel 4x 0,25mm², schaltleitung, schaltleitung 4x1mm2, 73220253, lapp, 1200, 1600, schwarz, unitronic, spiralkabel, unitronic®, spiral, 0.25, 73220253., kabellänge:, produktfarbe:, kabeldurchmesser:, kabellnge, produktfarbe, kabeldurchmesser, kabellänge
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 230,13*
€ 279,33*
pro Packung
Frei Haus
ab € 235,50*
€ 279,34*
1 Tag
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 245,83*
€ 289,67*
Lager 2753
pro Stück
€ 3,50*
ab € 252,27*
€ 295,85*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,85*
€ 352,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,02*
€ 346,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 281,34*
€ 334,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,93*
€ 324,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,27*
€ 300,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.