Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-8050133 Herst.-Nr.: ECL EAN/GTIN: 5410329221089 |
| |
|
| | |
| Produkttext Muster: voller Lötstreifen - Material: einseitige Leiterplatte, Epoxid FR-4, 1.6mm, 1.0 oz. Flux-Kupferauflage - Bohrdurchmesser: 1.05mm - Abmessungen: 160 x 100mm - eignet sich für Stecker nach DIN41617 und DIN41612 - Verpackung: 1 Stück / Blister Hauptmerkmale Merkmale | | Produkttyp | Set Breadboard Leiterplatte (PCB) | | | Gewicht und Abmessungen | | Breite | 160 mm | Tiefe | 100 mm | Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Set Breadboard Leiterplatte (PCB) | Breite: | 160 mm | Tiefe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Prüfungsplatine, eurocard epoxyd, eurocard, velleman, europlatine, inhalt, zubehör, entwicklungsplatinen, breadboard, leiterplatte, zubehr |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,53* | € 9,97* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,43* | € 9,98* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 6,66* | € 10,19* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 24,15* | € 33,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|