Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Delock Easy 45 - USB-Ausgang - USB Typ-C - einfach - 3 A - weiß, RAL 9003 (81312)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 81312 Steckdose USB C Weiß
DeLOCK 81312 Steckdose USB C Weiß
Artikel-Nr.:
     2753E-6850303
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81312
EAN/GTIN:
     4043619813124
Suchbegriffe:
delock
81312
easy
9003

Übersicht

Kurzinfo  Delock Easy 45 - USB-Ausgang - USB Typ-C - einfach - 3 A - weiß, RAL 9003
Gruppe  Steckdosen und Schalter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  81312
Modell  Easy 45
EAN/UPC  4043619813124

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Delock Easy 45 - USB-Ausgang
Produkttyp  USB-Ausgang - USB Typ-C - einfach
Platzierung / Befestigung  Schrank- und Schalttafeleinbau
Befestigungsmodus  Clip-in
Eingangsklemmen  Schraubklemmen
Nennstrom  Wechselstrom 100-240 V - 0.5 A
Ausgabeleistung  5 / 9 / 12 V - 3 A
Schutz  Kurzschlussschutz
Farbe  Weiß, RAL 9003

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  USB-Ausgang
Farbe  Weiß, RAL 9003
Ausgangsanschlusstyp  USB Typ-C
Eingangsklemmen  Schraubklemmen
Anzahl der Aussparungen  1
Form  Quadrat
Platzierung / Befestigung  Schrank- und Schalttafeleinbau
Befestigungsmodus  Clip-in
Indikator  Ja
  
Stromversorgungsgerät  
Elektrischer Strom max.  0.5 A
Nötige Frequenz  50/60 Hz
Erforderliche Netzspannung  Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsstrom  3 A
Ausgangsspannung  5 / 9 / 12 V
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  Polycarbonat
Schutz  Kurzschlussschutz
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  4.5 cm
Tiefe  3.8 cm
Höhe  4.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Produkttyp:
USB-Ausgang
Farbe:
Weiß, RAL 9003
Ausgangsanschlusstyp:
USB Typ-C
Eingangsklemmen:
Schraubklemmen
Anzahl der Aussparungen:
1
Form:
Quadrat
Platzierung / Befestigung:
Schrank- und Schalttafeleinbau
Befestigungsmodus:
Clip-in
Indikator:
Ja
Elektrischer Strom max.:
0.5 A
Nötige Frequenz:
50/60 Hz
Erforderliche Netzspannung:
Wechselstrom 100-240 V
Ausgangsstrom:
3 A
Ausgangsspannung:
5 / 9 / 12 V
Produktmaterial:
Polycarbonat
Schutz:
Kurzschlussschutz
Breite:
4.5 cm
Tiefe:
3.8 cm
Höhe:
4.5 cm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 10,67*
€ 15,08*
€ 4,99*
ab € 11,48*
€ 16,23*
5 Tage
22
€ 9,90*
ab € 12,55*
€ 17,74*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 17,31*
€ 24,17*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,00*
€ 31,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,48*
€ 35,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,00*
€ 27,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.