| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-87044370 Herst.-Nr.: 81312 EAN/GTIN: 4043619813124 |
|
|
| | |
| Dieses Easy 45 USB Ladeportmodul von Delock stellt einen USB Type-C™ Ladeport mit Schnellladetechnik bis zu 18 Watt für Smartphones zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt das Modul fest an seinem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen.
Easy 45 verbindet Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und vielen Peripheriegeräten wie zum Beispiel, TV, Monitore, Drucker, Notebooks und vieles mehr. Weitere Informationen: Design | Produktfarbe | Weiß | | Gehäusematerial | Kunststoff | | LED-Anzeigen | Leistung | Gewicht und Abmessungen | Breite | 45 mm | | Tiefe | 45 mm | | Höhe | 38 mm | Merkmale | Buchsen-Typ | USB C | | Anzahl Fassungen | 1 | | Drahtklemmentyp | Gewinde-Klemmanschluss | Energie | Nennspannung | 100 - 240 V | | Nennstrom | 0.5 A | | Bemessungsfrequenz | 50/60 Hz | | USB Ausgangsspannung | 5 V | | USB Ausgangsstrom | 3 A |
|
| | |
| | | |
| |