Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vivolink VLSC102500B Kabel-Organizer Kabelstrumpf Schwarz (VLSC102500B)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Vivolink VLSC102500B Kabelmuffe Schwarz
Vivolink VLSC102500B Kabelmuffe Schwarz
Vivolink VLSC102500B Kabelmuffe Schwarz
Vivolink VLSC102500B Kabelmuffe Schwarz
Vivolink VLSC102500B Kabelmuffe Schwarz
Artikel-Nr.:
     2753E-6806194
Hersteller:
     VivoLink
Herst.-Nr.:
     VLSC102500B
EAN/GTIN:
     5704174077213
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Hauptmerkmale

Merkmale  
Typ  Kabelstrumpf
Produktfarbe  Schwarz
Kabeldurchmesser (max.)  1 cm
  
Gewicht und Abmessungen  
Gewicht  682 g
Länge (m)  25 m
  
Verpackungsdaten  
Verpackungsbreite  149 mm
Verpackungstiefe  248 mm
Verpackungshöhe  161 mm
Paketgewicht  682 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,7 kg
Typ:
Kabelstrumpf
Produktfarbe:
Schwarz
Kabeldurchmesser (max.):
1 cm
Länge (m):
25 m
Verpackungsbreite:
149 mm
Verpackungstiefe:
248 mm
Verpackungshöhe:
161 mm
Paketgewicht:
682 g
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelziehstrumpf, kabel-organizer kabelhalter, kabelziehstrumpf, vivolink, vlsc102500b, 102500, flexible, cable, sock, ø10mm, kabelorganizer, kabelstrumpf, schwarz, 10mm, kabel, organizer
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
31
€ 7,50*
ab € 99,03*
€ 125,74*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 115,15*
€ 144,68*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 144,68*
€ 172,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,68*
€ 170,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,26*
€ 163,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,69*
€ 151,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,15*
€ 137,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.