Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Easy 45 - Abdeckung für Ausgänge - weiß, RAL 9003 (81314)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK 81314 Montage-Kit
DeLOCK 81314 Montage-Kit
DeLOCK 81314 Montage-Kit
DeLOCK 81314 Montage-Kit
DeLOCK 81314 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     2753E-6802772
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81314
EAN/GTIN:
     4043619813148
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
abdeckung für scherenlager

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Easy 45 - Abdeckung für Ausgänge - weiß, RAL 9003
Gruppe  Steckdosen und Schalter
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  81314
Modell  
EAN/UPC  4043619813148

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK Easy 45 - Abdeckung für Ausgänge
Produkttyp  Abdeckung für Ausgänge
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Serien  Easy 45
Befestigungsmodus  Clip-in
Farbe  Weiß, RAL 9003

Ausführliche Details

Allgemein  
Packungsmenge  10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp  Abdeckung für Ausgänge
Serien  Easy 45
Farbe  Weiß, RAL 9003
Befestigungsmodus  Clip-in
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  Kunststoff
  
Abmessungen und Gewicht  
Breite  2.25 cm
Tiefe  2.2 cm
Höhe  4.5 cm

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Packungsmenge:
10 (Spezifikationen gelten für einen Artikel)
Produkttyp:
Abdeckung für Ausgänge
Serien:
Easy 45
Farbe:
Weiß, RAL 9003
Befestigungsmodus:
Clip-in
Produktmaterial:
Kunststoff
Breite:
2.25 cm
Tiefe:
2.2 cm
Höhe:
4.5 cm
Weitere Suchbegriffe: delock, 81314, easy, 9003, modulblende, weiß, abdeckung, ausgänge, packung, lochausschnitt, ausgnge, loch, ausschnitt, stück, stck, 4014619142934, 192mm, stk., weiss, [81314], 225mm, 45x225mm, 45x22
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 8,56*
€ 12,16*
€ 6,78*
ab € 8,61*
€ 12,23*
€ 4,99*
ab € 8,88*
€ 12,61*
5 Tage
10
€ 9,90*
ab € 10,05*
€ 14,22*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,71*
€ 29,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,56*
€ 32,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,53*
€ 31,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,60*
€ 30,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,71*
€ 25,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.