Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Deutschland Warmschrumpfschlauch dünnw 18/6 mm, weiß GTI 3000 18/6 ws Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 18mm, Innendurc...


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Weiß, 18/6 mm, 1 m
3M™ GTI 3000 Dünnwandiger Warmschrumpfschlauch, Weiß, 18/6 mm, 1 m
Artikel-Nr.:
     2753E-6577180
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     TE100045927
EAN/GTIN:
     8712403577578
Suchbegriffe:
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch weiß 3:1
schrumpfschlauch weiß
schrumpfschlauch
3M Deutschland Warmschrumpfschlauch dünnw 18/6 mm, weiß GTI 3000 18/6 ws Typ Warmschrumpf, Ausführung dünnwandig, Schrumpfrate 3:1, Innendurchmesser vor Schrumpf 18mm, Innendurchmesser nach Schrumpf 6mm, Wandstärke nach Schrumpf 0,75mm, Länge 1m, Betriebs (TE100045927)
Weitere Informationen:
Gewicht:
97,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 3000, 7000099221, 18/6, schrumpf, deutschland, warmschrumpfschlauch, dünnw, weiß, 91130, innendurchmesser, nach, te100045927, 100045927, dnnw, stück, warmschrumpf, ausführung, dünnwandig, schrumpfrate, 18mm, wandstärke, länge, betriebs, stck, ausfhrung, dnnwandig
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 4,69*
€ 6,28*
10
€ 5,46*
ab € 4,89*
€ 6,51*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,03*
€ 6,65*
3 Tage
6
1
€ 5,80*
ab € 5,14*
€ 7,55*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 20,88*
€ 28,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,51*
€ 33,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,48*
€ 30,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.