Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Warmschrumpf-Rep.mansch. 80/25 mm 750 mm HDCW 80 (7000006639)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M™ HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 80/25 mm, 750 mm
3M™ HDCW Warmschrumpf-Reparaturmanschette, Schwarz, 80/25 mm, 750 mm
Artikel-Nr.:
     2753E-6450965
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000006639
EAN/GTIN:
     4046719067251
Suchbegriffe:
Reparaturmanschette
Schrumpfschlauch
scotch schrumpfschlauch
reparaturmanschette
3M Deutschland Warmschrumpf-Rep.mansch. 80/25 mm, 750 mm HDCW 80/25-750 (7000006639)
Weitere Informationen:
Gewicht:
1,0 kg
Weitere Suchbegriffe: 7000006639, deutschland, warmschrumpfrep.mansch., 80/25, hdcw, warmschrumpfrepmansch, 8025, warmschrumpf, mansch, 271373, 80/25750, innendurchmesser, schrumpf, 8025750, stück, ausführung, schrumpfmanschette, 93mm, nach, 25mm, nennquerschnitt, 80mm², länge, 750mm, wandstärke, halogenfrei
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 37,85*
€ 47,25*
28 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 37,90*
€ 47,27*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 38,52*
€ 51,05*
Lager 2753
1
€ 3,50*
ab € 52,38*
€ 68,56*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,56*
€ 81,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,67*
€ 80,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,58*
€ 73,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,38*
€ 62,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.