Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RPS-120S-48 Netzteil und Spannungsumwandler (RPS-120S-48)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6160455
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-120S-48
EAN/GTIN:
     4021087052177
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  80 - 264 V
Ausgangsleistung  120 W
Ausgangsspannung  48 V
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50,8 mm
Tiefe  76,2 mm
Höhe  28 mm
Gewicht  130 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  100 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,2 kg
Eingangsspannung:
80 - 264 V
Ausgangsleistung:
120 W
Ausgangsspannung:
48 V
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
50,8 mm
Tiefe:
76,2 mm
Höhe:
28 mm
Menge pro Packung:
100 Stück(e)
Weitere Suchbegriffe: Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, rps120s48, mean, well, 120s, ac/dcnetzteilbaustein, open, frame, v/dc, netzteil, spannungsumwandler, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 34,65*
€ 46,36*
€ 4,00*
ab € 31,36*
€ 46,61*
€ 8,95*
ab € 31,78*
€ 51,92*
1 Tag
3
€ 14,99*
ab € 35,51*
€ 52,95*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 50,32*
€ 65,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,76*
€ 78,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,98*
€ 72,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,42*
€ 69,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,38*
€ 67,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,32*
€ 59,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.