Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well RPS-120S-48 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 48 V/DC 2.5 A 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2142573-BP
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-120S-48
EAN/GTIN:
     4021087052177
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil
Mean Well RPS-120S-48 AC/DC-Netzteilbaustein, open frame 48 V/DC 2.5 A 1 St.

MEANWELL Schaltnetzteile Serie RPS-120S Medical Open-frame Single Output Leistung: 120W

offene Bauform (open-frame) · kompakte Bauform, 3" x 2" · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Weitbereichseingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur · Betriebshöhe bis zu 4000m · Sicherheitsnormen: EN60601-1 und weitere · EMV Normen: EN61000-3-2, EN61000-3-3 und weitere

Ausstattung:
kompakte Bauform, 3" x 2" · Stiftleistenanschlüsse für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Weitbereichseingang · Überlastschutz durch Abschalten, auto recovery · geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung, Übertemperatur ·

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder · Anzahl Ausgänge: 1 x · Anzahl Eingänge: 1 x · Ausgangsspannung (max.): 48 V/DC · Ausgangsstrom (max.): 2.5 A · Eingangsspannung (max.): 264 V/AC,370 V/DC · Eingangsspannung (min.): 80 V/AC,113 V/DC · Gewicht: 130 g · Leistung: 120 W · MTBF: 468000 h · Netzteiltyp: getaktet · PFC: Ja · Produktabmessung, Breite: 50.8 mm · Produktabmessung, Höhe: 28 mm · Produktabmessung, Länge: 76.2 mm · Temperatur (max.): +85 °C · Temperatur (min.): -30 °C

Hinweis:
Diese Netzteile sind für den Einbau in Endgeräte bestimmt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 76.2 x 50.8 x 28 mm
Produktabmessung, Höhe:
28 mm
Produktabmessung, Länge:
76.2 mm
Produktabmessung, Breite:
50.8 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
2.5 A
Marke:
Mean Well
Anschluss (Bauelemente):
Stiftleiste für Nylon-Crimp-Steckverbinder
Typ (Hersteller-Typ):
RPS-120S-48
MTBF:
468000 h
Eingangsspannung (max.):
264 V/AC | 370 V/AC
Eingangsspannung (min.):
80 V/AC | 113 V/AC
Ausgangsstrom (max.):
2.5 A
Ausgangsspannung (max.):
48 V/DC
Anzahl Eingänge:
1 x
Anzahl Ausgänge:
1 x
Leistung:
120 W
Netzteiltyp:
getaktet
PFC:
Ja
Temperatur (max.):
+85 °C
Temperatur (min.):
-30 °C
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
AC/DC-Netzteilbaustein|ツ| open frame
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 31,29*
€ 46,95*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 34,76*
€ 46,97*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 35,65*
€ 53,61*
€ 8,95*
ab € 32,04*
€ 58,29*
€ 3,50*
ab € 50,55*
€ 69,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,97*
€ 55,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,76*
€ 41,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.