Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK - Gummifüße - Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753E-6159825
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     18308
EAN/GTIN:
     4043619183081
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Gummi-Füße
Gummifuß

Übersicht

Kurzinfo  DeLOCK - Gummifüße - Schwarz
Gruppe  Zubehör
Hersteller  DeLOCK
Hersteller Art. Nr.  18308
Modell  
EAN/UPC  4043619183081

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  DeLOCK - Gummifüße
Produkttyp  Gummifüße
Schutz  Kratzfest, vibrationsbeständig
Paketinhalt  3M-Aufkleber
Produktmaterial  TPE
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  10 cm 0.3 cm
Länge  10 cm
Farbe  Schwarz

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Gummifüße
Schutz  Kratzfest, vibrationsbeständig
Paketinhalt  3M-Aufkleber
Produktmaterial  TPE
Breite  10 cm
Höhe  0.3 cm
Länge  10 cm
Farbe  Schwarz
  
Verschiedenes  
Besonderheiten  Rauschminderung
Stückzahl pro Packung  70

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Gummifüße
Schutz:
Kratzfest, vibrationsbeständig
Paketinhalt:
3M-Aufkleber
Produktmaterial:
TPE
Breite:
10 cm
Höhe:
0.3 cm
Länge:
10 cm
Farbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Rauschminderung
Stückzahl pro Packung:
70
Weitere Suchbegriffe: Gummifüße, Filzgleiter, Gleitnägel, Kunststoffgleiter, Metallgleiter, Möbelgleiter, gleitnägel schwarz, gehäuse, zubehör, delock gummifüße, delock, 18308, schwarz, gummifüße, gummife, rund, selbstklebend, stück, stck, 4014619748921, gummifüsse, [18308], gummifsse
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 2,80*
€ 4,06*
€ 6,78*
ab € 2,82*
€ 4,08*
€ 6,70*
ab € 3,23*
€ 4,62*
5 Tage
17
€ 9,90*
ab € 3,28*
€ 4,69*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 15,36*
€ 19,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,40*
€ 23,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.