Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well AC/DC-Netzteilbaustein, open frame RPS-45-24 24 V/DC 2.1 A Ausgangsspannung regelbar (RPS-45-24)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL RPS-45-24 Netzteil & Spannungsumwandler 45 W
MEAN WELL RPS-45-24 Netzteil & Spannungsumwandler 45 W
Artikel-Nr.:
     2753E-6050665
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-45-24
EAN/GTIN:
     4021087033824
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  80 - 264 V
Ausgangsleistung  45 W
Ausgangsspannung  24 V
Ausgangsstrom  1,9 A
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50,8 mm
Tiefe  76,2 mm
Höhe  24 mm
Gewicht  108 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  120 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Eingangsspannung:
80 - 264 V
Ausgangsleistung:
45 W
Ausgangsspannung:
24 V
Ausgangsstrom:
1,9 A
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
50,8 mm
Tiefe:
76,2 mm
Höhe:
24 mm
Menge pro Packung:
120 Stück(e)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 12,01*
€ 17,71*
2 Tage
25
€ 5,95*
ab € 11,31*
€ 17,72*
€ 5,90*
ab € 11,35*
€ 18,29*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 16,76*
€ 24,43*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 23,91*
€ 32,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,56*
€ 38,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,98*
€ 35,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,71*
€ 34,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.