Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RaidSonic ICY BOX IB-RPA102-Box - Befestigungskit - Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ICY BOX Raspberry Pi DIY Installation Tool Kit
ICY BOX Raspberry Pi DIY Installation Tool Kit
ICY BOX Raspberry Pi DIY Installation Tool Kit
ICY BOX Raspberry Pi DIY Installation Tool Kit
ICY BOX Raspberry Pi DIY Installation Tool Kit
Artikel-Nr.:
     2753E-6050063
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     IB-RPA102-Box
EAN/GTIN:
     4250078169048
Suchbegriffe:
Sammelbehälter
sammelbehälter

Übersicht

Kurzinfo  RaidSonic ICY BOX IB-RPA102-Box - Befestigungskit - Messing
Gruppe  Heimwerker-Elektronik
Hersteller  RaidSonic
Hersteller Art. Nr.  60523
EAN/UPC  4250078169048

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  RaidSonic ICY BOX IB-RPA102-Box - Befestigungskit
Produktart  Befestigungskit
Packungsinhalt  10 x M2.5*6+5 standoff, 10 x M2.5*11+5 standoff, 10 x M2.5*16+5 standoff, 10 x M2.5*20+5 standoff, 10 x M2.5*25+5 standoff, 10 x M2.5*30+5 standoff, 10 x M2.5*6 spacer, 10 x M2.5*11 spacer, 10 x M2.5*16 spacer, 10 x M2.5*20 spacer, 10 x M2.5*25 spacer, 10 x M2.5*30 spacer, 50 x M2.5 screws, 50 x M2.5 nuts, storage box
Produktmaterial  Messing
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  17.3 cm x 10 cm x 2 cm
Gewicht  270 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Produktart  Befestigungskit
Packungsinhalt  10 x M2.5*6+5 standoff, 10 x M2.5*11+5 standoff, 10 x M2.5*16+5 standoff, 10 x M2.5*20+5 standoff, 10 x M2.5*25+5 standoff, 10 x M2.5*30+5 standoff, 10 x M2.5*6 spacer, 10 x M2.5*11 spacer, 10 x M2.5*16 spacer, 10 x M2.5*20 spacer, 10 x M2.5*25 spacer, 10 x M2.5*30 spacer, 50 x M2.5 screws, 50 x M2.5 nuts, storage box
  
Verschiedenes  
Produktmaterial  Messing
Breite  17.3 cm
Tiefe  10 cm
Höhe  2 cm
Gewicht  270 g

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,3 kg
Produktart:
Befestigungskit
Produktmaterial:
Messing
Breite:
17.3 cm
Tiefe:
10 cm
Höhe:
2 cm
Weitere Suchbegriffe: ibrpa102box, rpa102, raidsonic, befestigungskit, messing, abstandshalter, schraubensortiment, aufbewahrungsbox, raspberry, installationskit, f.raspberry, ibrpa102, icybox, installation, tool, fraspberry, ibrpa102boxtool
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 15,37*
€ 23,38*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 26,27*
€ 34,28*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,28*
€ 40,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.