Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well AC/DC-Netzteilbaustein, open frame RPS-30-12 12 V/DC 2.5 A Ausgangsspannung regelbar (RPS-30-12)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL RPS-30-12 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
MEAN WELL RPS-30-12 Netzteil & Spannungsumwandler 30 W
Artikel-Nr.:
     2753E-6031633
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RPS-30-12
EAN/GTIN:
     4021087034159
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Platinen Netzteil

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  80 - 264 V
Ausgangsleistung  30 W
Ausgangsspannung  12 V
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  50,8 mm
Tiefe  76,2 mm
Höhe  24 mm
Gewicht  90 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  120 Stück(e)
  
Technische Details  
Nachhaltigkeitszertifikate  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,1 kg
Eingangsspannung:
80 - 264 V
Ausgangsleistung:
30 W
Ausgangsspannung:
12 V
Breite:
50,8 mm
Tiefe:
76,2 mm
Höhe:
24 mm
Menge pro Packung:
120 Stück(e)
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
56
€ 5,95*
ab € 9,66*
€ 15,21*
€ 5,90*
ab € 9,74*
€ 15,69*
€ 4,00*
ab € 11,32*
€ 16,62*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 15,29*
€ 22,41*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 22,16*
€ 30,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,23*
€ 31,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.