Integriertes Schaltnetzteil mit 1 Ausgang, medizintechnische Zulassung, Typ=RPS-30-12, Ausgangsnennspannung 1=12 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsnennspannung 4=-888, Ausgangsspannung 1=12 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=2.5 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=50.8 mm, Effizienz=88 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=80 V, Höhe=24 mm, Länge=76.2 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=3550000 h, Nennleistung=30 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=100 mV, Anschlussart=Steckverbinder, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=RPS-30 |