Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mean Well AC/DC-Netzteilbaustein, open frame EPP-500-48 48 V/DC 10.4 A Ausgangsspannung regelbar (EPP-500-48)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MEAN WELL EPP-500-48 Netzteil & Spannungsumwandler 500 W
MEAN WELL EPP-500-48 Netzteil & Spannungsumwandler 500 W
Artikel-Nr.:
     2753E-6012438
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     EPP-500-48
EAN/GTIN:
     4021087052467
Suchbegriffe:
Netzteil Offene Bauform
Open Frame
offene Netzteile
Schaltnetzteil Offene Bauform

Hauptmerkmale

Merkmale  
Eingangsspannung  80 - 264 V
Ausgangsleistung  500 W
Ausgangsspannung  48 V
RoHS-Kompatibel  Ja
  
Gewicht und Abmessungen  
Breite  76,2 mm
Tiefe  127 mm
Höhe  40 mm
Gewicht  460 g
  
Verpackungsdaten  
Menge pro Packung  30 Stück(e)

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,5 kg
Eingangsspannung:
80 - 264 V
Ausgangsleistung:
500 W
Ausgangsspannung:
48 V
RoHS-Kompatibel:
Ja
Breite:
76,2 mm
Tiefe:
127 mm
Höhe:
40 mm
Menge pro Packung:
30 Stück(e)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
Frei Haus
ab € 67,43*
€ 92,82*
€ 4,00*
ab € 76,62*
€ 95,81*
€ 5,90*
ab € 68,58*
€ 95,85*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 77,60*
€ 97,44*
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 93,43*
€ 115,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,44*
€ 115,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,10*
€ 111,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,89*
€ 103,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,60*
€ 92,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.