Netzteil, Typ=EPP-500-48, Ausgangsnennspannung 1=48 V, Ausgangsnennspannung 2=-888, Ausgangsnennspannung 3=-888, Ausgangsspannung 1=48 V, Ausgangsspannung 2=-888, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=6.7 A, Ausgangsstrom 2=-888, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=76.2 mm, Effizienz=94 %, Eingangsspannung, max.=264 V, Eingangsspannung, min.=80 V, Höhe=41 mm, Länge=127 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=1133600 h, Nennleistung=321.6 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=200 mV, Anschlussart=Steckverbinder, Ausgangstyp=Einstellbar, Garantie=3 Jahre, Gehäusetyp=-999, Eingangsnennspannung=100 ... 240 VAC, Serien=EPP-500 |