Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metz Connect Cable connector class EA 270° - Kabelverbindung - Metallic (130863-05-E)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 130863-05-E Drahtverbinder IDC - IDC Grau
METZ CONNECT 130863-05-E Drahtverbinder IDC - IDC Grau
Artikel-Nr.:
     2753E-6008222
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130863-05-E
EAN/GTIN:
     4251394608112
Suchbegriffe:
LSA Verbindungsmodul
Verbindungsmodul Cat 5/6/7
Verbindungsmodul Kat 5/6/7
Leitungen abgeschirmt

Übersicht

Kurzinfo  Metz Connect Cable connector class EA 270° - Kabelverbindung - Metallic
Gruppe  Netzwerkzubehör
Hersteller  METZ CONNECT
Hersteller Art. Nr.  130863-05-E
EAN/UPC  

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  Metz Connect Cable connector class EA 270° - Kabelverbindung
Produkttyp  Kabelverbindung -Cat.7 Rohkabel
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  1.47 cm x 4.66 cm x 3.18 cm
Produktmaterial  Zinkdruckguss
Farbe  Metallic
Verdrahtungsschema  T568A/B
Kennzeichnung  IEEE 802.3bt/IEEE 802.3af/IEEE 802.3an/IEEE 802.3at

Ausführliche Details

Allgemein  
Produkttyp  Kabelverbindung -Cat.7 Rohkabel
Produktmaterial  Zinkdruckguss
Breite  1.47 cm
Tiefe  4.66 cm
Höhe  3.18 cm
Farbe  Metallic
  
Verkabelung undamp; Schaltung  
Anzahl der Paare  4
Terminierungsart  IDC
Technologie  STP-Kabel
Verdrahtungsschema  T568A/B
Normen  IEEE 802.3bt/IEEE 802.3af/IEEE 802.3an/IEEE 802.3at
  
Verschiedenes  
Leistungsmerkmale  Zugentlastung, für Kabel Durchmesser 5.5 - 10 mm, 0.409 - 0.643 mm solid copper wire diameter, 0.483 - 0.762 mm stranded copper wire diameter
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  -40 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Produkttyp:
Kabelverbindung -Cat.7 Rohkabel
Produktmaterial:
Zinkdruckguss
Breite:
1.47 cm
Tiefe:
4.66 cm
Höhe:
3.18 cm
Farbe:
Metallic
Anzahl der Paare:
4
Terminierungsart:
IDC
Technologie:
STP-Kabel
Verdrahtungsschema:
T568A/B
Normen:
IEEE 802.3bt/IEEE 802.3af/IEEE 802.3an/IEEE 802.3at
Min Betriebstemperatur:
-40 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, btr lsa verbindungsmodul, leitungen abgeschirmt, adapter rj45 cat.6a, metz, connect, class, 270°, 130863, 13086305e, kabelverbinder, metzconnect, cable, connector, kabelverbindung, metallic, cat.6a, kabel, cat6a, rj45buchse, feldkonfektionierbarer, klasse, 8adrige, kabelabgang, kabelø, 10mm, geschirmt, rj45, netzwerk, adapter
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
€ 6,40*
ab € 9,94*
€ 13,27*
€ 6,70*
ab € 10,23*
€ 13,66*
€ 4,00*
ab € 10,35*
€ 13,82*
€ 5,46*
ab € 10,47*
€ 13,98*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 21,16*
€ 27,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,59*
€ 32,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,09*
€ 29,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
130863-04-E
ab € 9,94*
Ähnlich
Metz Connect
130863-06-E
ab € 9,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.