Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2753E-5944652 Herst.-Nr.: MFM-20-3.3 EAN/GTIN: 4021087048903 |
| |
|
| | |
| Hauptmerkmale Merkmale | | Eingangsspannung | 90 - 264 V | Ausgangsleistung | 20 W | RoHS-Kompatibel | Ja | | | Gewicht und Abmessungen | | Tiefe | 49 mm | Höhe | 23 mm | Gewicht | 28 g | | | Verpackungsdaten | | Menge pro Packung | 200 Stück(e) | Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,1 kg | Eingangsspannung: | 90 - 264 V | Ausgangsleistung: | 20 W | RoHS-Kompatibel: | Ja | Tiefe: | 49 mm | Höhe: | 23 mm | Menge pro Packung: | 200 Stück(e) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netzteil Offene Bauform, Open Frame, offene Netzteile, Platinen Netzteil, Printnetzteil, Platinen Schaltnetzteil, Schaltnetzteil Offene Bauform, Schaltnetzteil geschlossen, mean well schaltnetzteil offene bauform, schaltnetzteil offene bauform, mfm2033, mean, well, mfm203.3, ac/dcnetzteilbaustein, open, frame, v/dc, ausgangsspannung, regelbar, acdcnetzteilbaustein, netzteilbaustein |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 10,00* | € 14,23* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 9,15* | € 14,25* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 9,12* | € 14,72* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,20* | € 22,29* | | | | Lager 2753 | | | | | | € 3,50* | ab € 21,80* | € 29,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2753 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2753 | | Versand: Lager 2753 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,50* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|